Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477114 HTD-Zahnriemenrad 8M-20 ZZ=28 -1108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477114
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477114
EAN/GTIN:
     4067201050285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Riemenbreite:
20 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
70,08 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
75 mm
Ø d:
71,30 mm
Ø ND:
- mm
Ø Di:
50 mm
b:
28 mm
L:
22 mm
R:
6 mm
Spannbuchse Typ:
1108 Spannbuchse<BR/> Typ
Bohrungs-Ø min.:
9 mm
Bohrungs-Ø max.:
28 mm
Gewicht:
0,450 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 28 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 20mm, HTD, timing belt pulley, 8M-20, 20mm, taper, pulley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.