Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477115 HTD-Zahnriemenrad 8M-20 ZZ=30 -1108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477115
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477115
EAN/GTIN:
     4067201050636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Riemenbreite:
20 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
75,12 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
83 mm
Ø d:
76,39 mm
Ø ND:
- mm
Ø Di:
58 mm
b:
28 mm
L:
22 mm
R:
6 mm
Spannbuchse Typ:
1108 Spannbuchse<BR/> Typ
Bohrungs-Ø min.:
9 mm
Bohrungs-Ø max.:
28 mm
Gewicht:
0,550 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 20mm, pulley, HTD, taper, 8M-20, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
255
1
€ 10,00*
ab € 12,20*
€ 17,42*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 30,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.