Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477119 HTD-Zahnriemenrad 8M-20 ZZ=38 -1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477119
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477119
EAN/GTIN:
     4067201042792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Riemenbreite:
20 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
95,39 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
103 mm
Ø d:
96,77 mm
Ø ND:
- mm
Ø Di:
72 mm
b:
28 mm
L:
25 mm
R:
3 mm
Spannbuchse Typ:
1610 Spannbuchse<BR/> Typ
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
42 mm
Gewicht:
0,820 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 20mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, timing belt pulley, pulley, 8M-20, HTD, taper, 20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.