Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477124 HTD-Zahnriemenrad 8M-20 ZZ=48 -2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477124
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477124
EAN/GTIN:
     4067201036685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Ausführung:
10F Ausführung
Riemenbreite:
20 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
120,86 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
127 mm
Ø d:
122,23 mm
Ø ND:
96 mm
Ø Di:
- mm
b:
28 mm
L:
32 mm
R:
4 mm
Spannbuchse Typ:
2012 Spannbuchse<BR/> Typ
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
50 mm
Gewicht:
1,65 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 48 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 20mm, 8M-20, taper, timing belt pulley, pulley, HTD, 20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.