Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477130 HTD-Zahnriemenrad 8M-20 ZZ=60 -2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477130
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477130
EAN/GTIN:
     4067201291701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Phosphatiert
Profil:
HTD 8M (Taper)
Zähnezahl:
60
Ausführung:
10F
Riemenbreite:
20 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
151,42 [mm]
Außendurchmesser Bordscheibe:
158 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
152,79 [mm]
[ND]:
110 [mm]
[b]:
28 [mm]
Gesamtlänge [L]:
32 [mm]
[R]:
4 [mm]
Spannbuchsentyp:
2012
Bohrungs-Ø min.:
12 [mm]
Bohrungs-Ø max.:
50 [mm]
Gewicht:
2,55 [kg]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, taper, timing belt pulley, pulley, 20mm, 8M-20, HTD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.