Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477136 HTD-Zahnriemenrad 8M-20 ZZ=72 -2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477136
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477136
EAN/GTIN:
     4067201061380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Ausführung:
11F Ausführung
Riemenbreite:
20 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
181,97 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
192 mm
Ø d:
183,35 mm
Ø ND:
110 mm
Ø Di:
158 mm
b:
28 mm
L:
32 mm
R:
4 mm
Spannbuchse Typ:
2012 Spannbuchse<BR/> Typ
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
50 mm
Gewicht:
3,40 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 20mm, zahnriemenrad, zahnriemenräder 72 zähne, 8M-20, HTD, 20mm, timing belt pulley, taper, pulley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.