Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477140 HTD-Zahnriemenrad 8M-20 ZZ=80 -2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477140
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477140
EAN/GTIN:
     4067201057192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
Ausführung:
11 Ausführung
Riemenbreite:
20 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
202,35 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
Ø d:
203,72 mm
Ø ND:
110 mm
Ø Di:
180 mm
b:
28 mm
L:
32 mm
R:
4 mm
Spannbuchse Typ:
2012 Spannbuchse<BR/> Typ
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
50 mm
Gewicht:
3,60 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, timing belt pulley, HTD, pulley, taper, 8M-20, 20mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
57
1
€ 10,00*
ab € 37,41*
€ 53,45*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 53,26*
€ 87,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.