Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477517 HTD-Zahnriemenrad 8M-85 ZZ=34 -1615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477517
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477517
EAN/GTIN:
     4067201253525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.






Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
85 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
85,21 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
91 mm
d:
86,58 mm
ND:
- mm
Di:
65 mm
b:
95 mm
L:
38 mm
R:
28,5 mm
Spannbuchsentyp:
1615 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
42 mm
Gewicht:
1,43 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 8M-85 timing belt pulley pulley 85mm HTD Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.