Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477596 HTD-Zahnriemenrad 8M-85 ZZ=192 -3525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477596
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477596
EAN/GTIN:
     4067201251965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.






Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Material:
Grauguss (GG25)
Oberfläche:
Phosphatiert
Profil:
HTD 8M (Taper)
Zähnezahl:
192
Ausführung:
20
Riemenbreite:
85 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
487,55 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
488,92 [mm]
[ND]:
198 [mm]
[Di]:
455 [mm]
[b]:
95 [mm]
Gesamtlänge [L]:
65 [mm]
[R]:
15,0 [mm]
Spannbuchsentyp:
3525
Bohrungs-Ø min.:
35 [mm]
Bohrungs-Ø max.:
90 [mm]
Gewicht:
26,00 [kg]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 8M-85 timing belt pulley pulley 85mm HTD Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,42*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.