Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17499930 Zahnwelle 1.4305 8M 30 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17499930
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17499930
EAN/GTIN:
     4067201301387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
De:
75,12 mm
L1:
200 mm
L:
200 mm
Gewicht:
6,27 kg
Passende Bordscheibe:
16019314 Artikel-Nr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,61*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16019314
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.