Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17499932 Zahnwelle 1.4305 8M 32 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17499932
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17499932
EAN/GTIN:
     4067201301394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
De:
80,17 mm
L1:
200 mm
L:
200 mm
Gewicht:
7,20 kg
Passende Bordscheibe:
16019315 Artikel-Nr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,52*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16019315
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.