Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17532100 HTD-Zahnriemen 8M-30/960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17532100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17532100
EAN/GTIN:
     4067201037132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
960 mm
Zähnezahl:
120 Zähnezahl
Riemenbreite:
30 mm
Gewicht:
0,192 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, HTD, 30mm, 8M-30, timing belt, synchronous belt, Zahnriemen, 8M, toothed belt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
85
1
€ 10,00*
ab € 18,19*
€ 32,84*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 32,24*
€ 54,88*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.