Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17533700 HTD-Zahnriemen 8M-30/1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17533700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17533700
EAN/GTIN:
     4067201050230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Material:
Neopren
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
HTD 8M
Wirklänge:
1600 [mm]
Zähnezahl:
200
Riemenbreite:
30 [mm]
Gewicht:
0,192 [kg/m]
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, HTD, 8M, 30mm, timing belt, toothed belt, Zahnriemen, 8M-30, synchronous belt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
34
1
€ 10,00*
ab € 27,00*
€ 48,76*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,11*
€ 79,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.