Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17572400 HTD-Zahnriemen 8M-85/1040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17572400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17572400
EAN/GTIN:
     4067201252368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Material:
Neopren
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
HTD 8M
Wirklänge:
1040 [mm]
Zähnezahl:
130
Riemenbreite:
85 [mm]
Gewicht:
0,54 [kg/m]
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 8M-85 85mm HTD Zahnriemen 8M timing belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.