Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17572600 HTD-Zahnriemen 8M-85/1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17572600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17572600
EAN/GTIN:
     4067201252047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Material:
Neopren
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
HTD 8M
Wirklänge:
1120 [mm]
Zähnezahl:
140
Riemenbreite:
85 [mm]
Gewicht:
0,54 [kg/m]
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 8M-85 85mm HTD Zahnriemen 8M timing belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.