Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17573000 HTD-Zahnriemen 8M-85/1280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17573000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17573000
EAN/GTIN:
     4067201254065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
1280 mm
Zähnezahl:
160 Zähnezahl
Riemenbreite:
85 mm
Gewicht:
0,54 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 8M-85 85mm HTD Zahnriemen 8M timing belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.