| |
|
| Artikel-Nr.: 183-17711100 Herst.-Nr.: 17711100 EAN/GTIN: 4067201046691 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten npolyamidgewebe-beschichtet. HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C. Weitere Informationen: | | Material: | Neopren | Oberfläche: | Unveredelt | Profil: | HTD 14M | Wirklänge: | 1190 [mm] | Zähnezahl: | 85 | Riemenbreite: | 40 [mm] | Gewicht: | 0,44 [kg/m] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 14M-40, Zahnriemen, timing belt, 14M, 40mm, toothed belt, HTD, synchronous belt |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,81* | € 77,41* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,79* | € 128,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|