| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-17711700 Herst.-Nr.: 17711700 EAN/GTIN: 4067201046714 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten npolyamidgewebe-beschichtet. HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Wirklänge: | 1610 mm | Zähnezahl: | 115 Zähnezahl | Riemenbreite: | 40 Riemenbreite | Gewicht: | 0,44 kg/m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, toothed belt, timing belt, 40mm, synchronous belt, 14M-40, 14M, Zahnriemen, HTD |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |