Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17712000 HTD-Zahnriemen 14M-40/1778


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17712000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17712000
EAN/GTIN:
     4067201046721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten npolyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
1778 mm
Zähnezahl:
127 Zähnezahl
Riemenbreite:
40 Riemenbreite
Gewicht:
0,44 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 40mm, HTD, synchronous belt, 14M-40, Zahnriemen, toothed belt, timing belt, 14M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
Frei Haus
ab € 78,92*
€ 97,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,38*
€ 158,43*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.