Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17712800 HTD-Zahnriemen 14M-40/2310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17712800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17712800
EAN/GTIN:
     4067201041375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten npolyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Material:
Neopren
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
HTD 14M
Wirklänge:
2310 [mm]
Zähnezahl:
165
Riemenbreite:
40 [mm]
Gewicht:
0,44 [kg/m]
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, synchronous belt, 14M-40, Zahnriemen, HTD, toothed belt, 40mm, 14M, timing belt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
Frei Haus
ab € 93,16*
€ 114,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,33*
€ 177,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.