Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17732500 HTD-Zahnriemen 14M-55/2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17732500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17732500
EAN/GTIN:
     4067201050841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
2100 mm
Zähnezahl:
150 Zähnezahl
Riemenbreite:
55 mm
Gewicht:
0,605 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, Zahnriemen, synchronous belt, 14M, 14M-55, toothed belt, timing belt, 55mm, HTD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
Frei Haus
ab € 119,87*
€ 147,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,93*
€ 229,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.