Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18031800 Normzahnriemenrad AL 037 XL 18 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18031800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18031800
EAN/GTIN:
     4067201036272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.



Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur
Zentrierbohrung).






Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 037 = 9,53 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
9,53 mm
De:
28,60 mm
Df:
36 mm
d:
29,11 mm
ND:
20 mm
b:
14,3 mm
L:
20 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
84 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 18 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, XL-037, Zoll-Teilung, timing belt pulley, 9.53mm, pulley, XL-Zahnriemenrad XL Zahnriemenrad XL-Zahnriemen, 9,53mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.