| |
|
| Artikel-Nr.: 183-18083800 Herst.-Nr.: 18083800 EAN/GTIN: 4067201052852 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche gewebe-beschichtet. Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Riemenbreite 037 = 9,53 mm. Temperaturbereich -20° bis +100°C.
Weitere Informationen: | | Typ: | 190 XL Typ | Nennlänge: | 19 Zoll | 482,6 mm | Zähnezahl: | 95 Zähnezahl | Riemenbreite: | 9,53 mm | Gewicht: | 0,03 kg/m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen, 9,53mm, synchronous belt, Zahnriemen, timing belt, toothed belt, XL-037, XL, 9.53mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,11* | € 5,21* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 5,63* | € 10,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|