| |
|
| Artikel-Nr.: 183-18185000 Herst.-Nr.: 18185000 EAN/GTIN: 4067201054641 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche gewebe-beschichtet. Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Riemenbreite 025 = 6,35mm. Beliebtes Miniaturprofil (Mini-Pitch). Temperaturbereich -20° bis +100°C.
Weitere Informationen: | | Typ: | 100 MXL Typ | Nennlänge: | 10 Zoll | 254 mm | Zähnezahl: | 125 Zähnezahl | Riemenbreite: | 6,35 mm | Gewicht: | 0,015 kg/m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen, MXL-025, Zahnriemen, MXL, timing belt, synchronous belt, toothed belt, 6.35mm, 6,35mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,61* | € 2,93* | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 4,48* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|