Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18214800 Normzahnriemenrad L 050 48 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18214800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18214800
EAN/GTIN:
     4067201034698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff Bis Zz = 48 Stahl phospatiert, ab Zz = 50 GG25. Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Für Riemenbreite 050 = 12,7 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
12,7 mm
De:
144,77 mm
Df:
152,0 mm
d:
145,53 mm
ND:
70 mm
b:
19 mm
L:
32 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
2,76 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 48 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 12.7mm, pulley, Zoll-Teilung, L-Zahnriemenrad L Zahnriemenrad L-Zahnriemenräd, L-050, 12,7mm, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
1
€ 10,00*
ab € 13,47*
€ 24,03*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 23,69*
€ 42,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.