Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18221100 Normzahnriemenrad L 075 11 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18221100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18221100
EAN/GTIN:
     4067201048954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff Bis Zz = 48 Stahl phosphatiert, ab Zz = 50 GG25.

Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Phosphatiert
Profil:
L
Zähnezahl:
11
Ausführung:
1F
Riemenbreite:
19,1 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe [De]:
32,59 [mm]
Außendurchmesser Bordscheibe [Df]:
38,0 [mm]
[d]:
33,35 [mm]
[ND]:
24 [mm]
[b]:
25,4 [mm]
[L]:
38 [mm]
Vorbohrung [B]:
8 [mm]
Gewicht:
0,17 [kg]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, pulley, L-075, timing belt pulley, 19,1mm, 19.1mm, Zoll-Teilung, L-Zahnriemenrad L Zahnriemenrad L-Zahnriemenräd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
29
1
€ 10,00*
ab € 3,85*
€ 6,80*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,21*
€ 12,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.