Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18222100 Normzahnriemenrad L 075 21 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18222100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18222100
EAN/GTIN:
     4067201033745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff Bis Zz = 48 Stahl phosphatiert, ab Zz = 50 GG25.

Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
19,1 mm
De:
62,91 mm
Df:
71,0 mm
d:
63,67 mm
ND:
45 mm
b:
25,4 mm
L:
38 mm
Vorbohrung B:
10 mm
Gewicht:
0,70 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe zähne 21, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, L-Zahnriemenrad L Zahnriemenrad L-Zahnriemenräd, 19.1mm, Zoll-Teilung, pulley, 19,1mm, timing belt pulley, L-075
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
81
1
€ 10,00*
ab € 6,14*
€ 10,85*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,00*
€ 19,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.