Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18261200 Normzahnriemen 124 L 050 33 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18261200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18261200
EAN/GTIN:
     4067201061120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll


Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche
gewebe-beschichtet.



Zahnriemen in Zollabmessungen, klassische Form mit trapezförmigen Zähnen.






Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Riemenbreite 050 = 12,7 mm.
Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Typ:
124 L Typ
Nennlänge:
12,375 Zoll | 314,33 mm
Zähnezahl:
33 Zähnezahl
Riemenbreite:
12,7 mm
Gewicht:
0,04 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnriemen zoll, 12,7mm, L, 12.7mm, timing belt, Zahnriemen, toothed belt, synchronous belt, L-050
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
1
€ 10,00*
ab € 4,56*
€ 7,66*
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,73*
€ 13,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.