| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-18262200 Herst.-Nr.: 18262200 EAN/GTIN: 4067201044987 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche gewebe-beschichtet. Zahnriemen in Zollabmessungen, klassische Form mit trapezförmigen Zähnen. Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Riemenbreite 050 = 12,7 mm. Temperaturbereich -20° bis +100°C.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | 225 L Typ | Nennlänge: | 22,500 Zoll | 571,50 mm | Zähnezahl: | 60 Zähnezahl | Riemenbreite: | 12,7 mm | Gewicht: | 0,04 kg/m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnriemen zoll, L-050, timing belt, 12,7mm, 12.7mm, Zahnriemen, synchronous belt, toothed belt, L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |