Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18291900 Zahnwelle AL Profil L 19 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18291900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18291900
EAN/GTIN:
     4067201054498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
De:
56,84 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
1,04 kg
Passende Bordscheibe:
16010309 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing bar, synchronous bar, Zahnriemenräder, L, Zahnriemenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
1
€ 10,00*
ab € 27,30*
€ 48,76*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,13*
€ 79,81*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010309
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.