Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18411800 Normzahnriemenrad H 100 18 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18411800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18411800
EAN/GTIN:
     4067201050568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Phosphatiert
Profil:
H
Zähnezahl:
18
Ausführung:
1F
Riemenbreite:
25,4 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe [De]:
71,39 [mm]
Außendurchmesser Bordscheibe [Df]:
79,0 [mm]
[d]:
72,77 [mm]
[ND]:
55 [mm]
[b]:
31,8 [mm]
[L]:
45 [mm]
Vorbohrung [B]:
12 [mm]
Gewicht:
1,18 [kg]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 25.4mm, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, 25,4mm, Zoll-Teilung, pulley, timing belt pulley, H-100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
54
1
€ 10,00*
ab € 8,21*
€ 14,04*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,89*
€ 25,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.