Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18421800 Normzahnriemenrad H 150 18 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18421800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18421800
EAN/GTIN:
     4067201040125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf
Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 150 = 38,1 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Phosphatiert
Profil:
H
Zähnezahl:
18
Ausführung:
1F
Riemenbreite:
38,1 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe [De]:
71,39 [mm]
Außendurchmesser Bordscheibe [Df]:
79,0 [mm]
[d]:
72,77 [mm]
[ND]:
55 [mm]
[b]:
46 [mm]
[L]:
58 [mm]
Vorbohrung [B]:
18 [mm]
Gewicht:
1,575 [kg]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 38,1mm, 38.1mm, timing belt pulley, H-150, pulley, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
1
€ 10,00*
ab € 10,37*
€ 17,78*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 18,11*
€ 31,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.