Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18433600 Normzahnriemenrad H 200 36 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18433600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18433600
EAN/GTIN:
     4067201074359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 200 = 50,8 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50,8 mm
De:
144,16 mm
Df:
152,0 mm
d:
145,54 mm
ND:
80 mm
b:
58,7 mm
L:
70 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
7,736 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, Zoll-Teilung, pulley, 50.8mm, timing belt pulley, 50,8mm, H-200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
€ 10,00*
ab € 40,10*
€ 58,32*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,45*
€ 97,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.