Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20501200 Stirnzahnrad C45 Tlg.5 ZZ= 12 Zb=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-20501200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     20501200
EAN/GTIN:
     4067201063131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Werkstoff: Stahl C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.

Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage.

Ergänzende Artikel im Lieferprogramm:
Zahnstangen Teilung 5mm, mit rechteckigem Querschnitt oder als Rundzahnstange.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
12 mm
da:
22,3 mm
d:
19,1 mm
NL:
13 mm
ND:
14 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
0,8 Nm
Gewicht:
0,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnrad spurgear spur gear 5mm Modul 1,59 modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
1
€ 10,00*
ab € 8,60*
€ 16,46*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 31,43*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
20599012
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.