Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20502400 Stirnzahnrad C45 Tlg.5 ZZ= 24 Zb=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-20502400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     20502400
EAN/GTIN:
     4067201047728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad z= 24
Werkstoff: Stahl C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.

Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage.

Ergänzende Artikel im Lieferprogramm:
Zahnstangen Teilung 5mm, mit rechteckigem Querschnitt oder als Rundzahnstange.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
b:
12 mm
da:
41,4 mm
d:
38,2 mm
NL:
13 mm
ND:
25 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
2,9 Nm
Gewicht:
0,14 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, Zahnrad spurgear spur gear 5mm Modul 1,59 modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
36
1
€ 10,00*
ab € 13,20*
€ 22,29*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 21,01*
€ 39,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
20599024
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.