Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20502500 Stirnzahnrad C45 Tlg.5 ZZ= 25 Zb=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-20502500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     20502500
EAN/GTIN:
     4067201045854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45
Werkstoff: Stahl C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.

Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage.

Ergänzende Artikel im Lieferprogramm:
Zahnstangen Teilung 5mm, mit rechteckigem Querschnitt oder als Rundzahnstange.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
12 mm
da:
43,0 mm
d:
39,8 mm
NL:
13 mm
ND:
25 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
3,1 Nm
Gewicht:
0,14 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad z25, Zahnrad spurgear spur gear 5mm Modul 1,59 modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
1
€ 10,00*
ab € 13,62*
€ 22,83*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 22,79*
€ 41,08*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.