Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20563100 Zahnstange Stahl 5mm Ø15h6x500m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-20563100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     20563100
EAN/GTIN:
     4067201051107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange stahl
zahnstange
zahnstange modul 1,59
Werkstoff:
Stahl St50K (Länge 2000mm: C45K), Durchmesser-Toleranz h6, geschliffen.

Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.

Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß ha und h0:
Teilung 5 mm: -0,2 mm
Teilung 10 mm: -0,3 mm

Weitere Informationen:
Teilung:
5 mm
Modul:
1,59 Modul
Nennlänge L:
500 mm
D:
15 mm
h0:
13,4 mm
ha:
15 mm
b:
9,4 mm
Gewicht:
00,64 kg
Weitere Suchbegriffe: round rack Rundzahnstange, module 3.18, Modul 3,18, module 1.59, Modul 1,59
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
1
€ 10,00*
ab € 28,23*
€ 46,65*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,05*
€ 76,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
20563200
ab € 53,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.