Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20563400 Zahnstange C45 5mm Ø15h6x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-20563400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     20563400
EAN/GTIN:
     4067201040255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange c45
zahnstange
zahnstange modul 1,59
Werkstoff:
Stahl St50K (Länge 2000mm: C45K), Durchmesser-Toleranz h6, geschliffen.

Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.

Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß ha und h0:
Teilung 5 mm: -0,2 mm
Teilung 10 mm: -0,3 mm

Weitere Informationen:
Teilung:
5 mm
Modul:
1,59 Modul
Nennlänge L:
2000 mm
D:
15 mm
h0:
13,4 mm
ha:
15 mm
b:
9,4 mm
Gewicht:
2,56 kg
Weitere Suchbegriffe: Modul 3,18, module 3.18, module 1.59, round rack Rundzahnstange, Modul 1,59
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
Frei Haus
ab € 145,62*
€ 208,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,57*
€ 322,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.