Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20599012 Stirnzahnrad 1.4305 Tlg.5 ZZ=12 Zb=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-20599012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     20599012
EAN/GTIN:
     4067201040262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
z12 stirnrad


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20°. Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage. Ergänzende Artikel im
Lieferprogramm: Zahnstangen Teilung 5mm, mit rechteckigem Querschnitt
oder als Rundzahnstange.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
12 mm
da:
22,3 mm
d:
19,1 mm
NL:
13 mm
ND:
14 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
0,4 Nm
Gewicht:
0,03 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 6mm, Zahnrad spurgear spur gear 5mm Modul 1,59 modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
1
€ 10,00*
ab € 12,12*
€ 20,98*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 19,71*
€ 37,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.