Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20599020 Stirnzahnrad 1.4305 Tlg.5 ZZ=20 Zb=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-20599020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     20599020
EAN/GTIN:
     4067201075363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 20 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20°. Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage. Ergänzende Artikel im
Lieferprogramm: Zahnstangen Teilung 5mm, mit rechteckigem Querschnitt
oder als Rundzahnstange.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
b:
12 mm
da:
35,0 mm
d:
31,8 mm
NL:
13 mm
ND:
20 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
0,9 Nm
Gewicht:
0,10 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnzahnrad bohrung 8mm, Zahnrad spurgear spur gear 5mm Modul 1,59 modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
42
1
€ 10,00*
ab € 16,14*
€ 25,98*
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 25,89*
€ 46,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.