Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20599601 Zahnstange 1.4305 Tlg. 5mm 15x15x 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-20599601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     20599601
EAN/GTIN:
     4067201077756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A) . Verzahnungsqualität 8d25
analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Teilung 10 mm, ausgenommen
Nennlänge 500 mm, für fortlaufende Montage abgelängt. Die Zahnstangen
werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß ha und h0: Teilung 5 mm: -0,2 mm Teilung
10 mm: -0,3 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4305)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Gehärtet:
Nein
Teilung:
5 [mm]
Modul:
1,59 (5mm)
Zahnbreite [b]:
15 [mm]
Gesamthöhe [ha]:
15 [mm]
Nennlänge [L]:
250 [mm]
Gewicht:
0,39 [kg]
Weitere Suchbegriffe: module 1.59, Modul 1,59, Modul 3,18, module 3.18
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
1
€ 10,00*
ab € 29,40*
€ 50,87*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 50,13*
€ 83,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
20599603
ab € 51,41*
Sonstiges
Mädler
20599609
ab € 177,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.