Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21003600 Stirnzahnrad C45 Tlg.1 ZZ=36 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21003600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21003600
EAN/GTIN:
     4067201059905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45
Werkstoff: Stahl C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.

Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage.

Ergänzende Artikel im Lieferprogramm:
Zahnstangen Teilung 10mm, mit rechteckigem Querschnitt oder als Rundzahnstange.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
121,0 mm
d:
114,6 mm
NL:
15 mm
ND:
70 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
97,0 Nm
Gewicht:
2,15 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 36zähne, Zahnrad spurgear spur gear 10mm Modul 3,18 modu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
29
Frei Haus
ab € 46,28*
€ 81,41*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 78,69*
€ 135,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21099036
ab € 93,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.