Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21004500 Stirnzahnrad C45 Tlg.1 ZZ=45 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21004500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21004500
EAN/GTIN:
     4067201046851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Werkstoff: Stahl C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.

Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage.

Ergänzende Artikel im Lieferprogramm:
Zahnstangen Teilung 10mm, mit rechteckigem Querschnitt oder als Rundzahnstange.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
149,6 mm
d:
143,2 mm
NL:
20 mm
ND:
80 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
179,0 Nm
Gewicht:
3,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnrad spurgear spur gear 10mm Modul 3,18 modu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,22*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.