Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21099012 Stirnzahnrad 1.4305 Tlg.10 ZZ=12 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21099012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21099012
EAN/GTIN:
     4067201071297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad bohrung 10mm


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20°. Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage. Ergänzende Artikel im
Lieferprogramm: Zahnstangen Teilung 10mm, mit rechteckigem Querschnitt
oder als Rundzahnstange.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
44,6 mm
d:
38,2 mm
NL:
15 mm
ND:
25 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
4,5 Nm
Gewicht:
0,22 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, z12 stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear 10mm Modul 3,18 modu
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
1
€ 10,00*
ab € 25,54*
€ 40,85*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 39,83*
€ 68,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.