Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21099040 Stirnzahnrad 1.4305 Tlg.10 ZZ=40 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21099040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21099040
EAN/GTIN:
     4067201054405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 40 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20°. Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage. Ergänzende Artikel im
Lieferprogramm: Zahnstangen Teilung 10mm, mit rechteckigem Querschnitt
oder als Rundzahnstange.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
133,7 mm
d:
127,3 mm
NL:
15 mm
ND:
80 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
60,0 Nm
Gewicht:
2,68 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnzahnrad bohrung 20mm, Zahnrad spurgear spur gear 10mm Modul 3,18 modu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
Frei Haus
ab € 104,38*
€ 160,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,42*
€ 250,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.