Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21101200 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,5 ZZ= 12 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21101200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21101200
EAN/GTIN:
     4067201049678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul0,5 bohrung 2mm

Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
7,0 mm
d:
6,0 mm
NL:
4 mm
ND:
4 mm
BH7:
2 mm
zul. MD:
1,0 Ncm
Gewicht:
1,0 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, z12 stirnrad, 0,5, Zahnbreite, Zahnräder, steel, Zähne, Stahl, Modul, module, 0.5, einseitiger, gear, spur gear, 11SMnPb30
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
312
1
€ 10,00*
ab € 2,65*
€ 5,16*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,54*
€ 10,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.