| |
|
| Artikel-Nr.: 183-21101400 Herst.-Nr.: 21101400 EAN/GTIN: 4067201049692 |
| | |
|
| | |
| Zahnbreite 4mm, mit Nabe Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715). Verzahnungsqualität 8d DIN 58405. Eingriffswinkel 20 °. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl (11SMn30+C) | Verzahnungsqualität: | 8 | Oberfläche: | Unveredelt | Modul: | 0,5 | Gehärtet: | Nein | Nabe: | Einseitig | Zähnezahl: | 14 | Zahnbreite [b]: | 4 [mm] | Außendurchmesser [da]: | 8,0 [mm] | Teilkreisdurchmesser [d]: | 7,0 [mm] | Nabenlänge [NL]: | 4 [mm] | Nabendurchmesser [ND]: | 5 [mm] | Bohrungsdurchmesser [BH7]: | 2 [mm] | zul. MD: | 1,2 [Ncm] | Gewicht: | 2,0 [g] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einseitiger, 11SMnPb30, Stahl, Modul, gear, spur gear, Zahnräder, Zahnbreite, 0.5, module, 0,5, Zähne, steel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | € 10,00* | ab € 3,28* | € 7,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 7,57* | € 16,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|