Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21101600 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,5 ZZ= 16 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21101600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21101600
EAN/GTIN:
     4067201041030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (11SMn30+C)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
0,5
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
16
Zahnbreite [b]:
4 [mm]
Außendurchmesser [da]:
9,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
8,0 [mm]
Nabenlänge [NL]:
4 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
6 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
3 [mm]
zul. MD:
1,5 [Ncm]
Gewicht:
2,0 [g]
Weitere Suchbegriffe: module, Zahnbreite, steel, spur gear, 0.5, einseitiger, Zahnräder, 0,5, 11SMnPb30, Zähne, gear, Stahl, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
936
1
€ 10,00*
ab € 2,40*
€ 4,65*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,01*
€ 9,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.