Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21102500 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,5 ZZ= 25 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21102500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21102500
EAN/GTIN:
     4067201071662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
13,5 mm
d:
12,5 mm
NL:
4 mm
ND:
10 mm
BH7:
4 mm
zul. MD:
3,6 Ncm
Gewicht:
5,0 g
Weitere Suchbegriffe: Zahnbreite, spur gear, 11SMnPb30, 0.5, Modul, module, Stahl, Zähne, Zahnräder, gear, einseitiger, 0,5, steel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
950
1
€ 10,00*
ab € 2,57*
€ 9,38*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,01*
€ 16,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.