Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21102700 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,5 ZZ= 27 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21102700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21102700
EAN/GTIN:
     4067201071686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
27 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
14,5 mm
d:
13,5 mm
NL:
4 mm
ND:
10 mm
BH7:
4 mm
zul. MD:
4,3 Ncm
Gewicht:
5,0 g
Weitere Suchbegriffe: 0,5, module, einseitiger, Stahl, steel, Zahnbreite, spur gear, Zähne, Modul, 0.5, Zahnräder, 11SMnPb30, gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
68
1
€ 10,00*
ab € 2,56*
€ 15,02*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,50*
€ 26,70*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.